fin de vie

MILWAUKEE - SCIES CLOCHES SHOCKWAVE - 49569825

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 32 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au plastique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0045242321131

Réf. Sonepar

04054569825

Réf. Fournisseur

49569825

Marque

MILWAUKEE

diamètre:

32 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au placoplâtre:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

SCIE CLOCHE SHOCKWAVE 32MM - Blister

Les Atouts de l'article:

trou plus régulier et sans bavures. Paroi mince - 0,6 mm d'épaisseur = jusqu’à 40% plus rapide. Optimisée pour le perçage des métaux minces. Queue hexagonale 1 / 4″ = compatible avec les percussions. Arrêt de sécurité pour empêcher de passer au travers du matériau. Bi-métal, 8% de Cobalt pour une meilleure durabilité et une meilleure durée de vie. Ressort d'éjection automatique des rondelles de coupe. Optimisé pour une utilisation avec des outils sans-fil.