Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MILWAUKEE - Sécateur Bypass - 4932498622 - 4932498622

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546524913

Réf. Sonepar

04054652491

Réf. Fournisseur

4932498622

Marque

MILWAUKEE

SÉCATEUR BYPASS 20 MM

Les Atouts de l'article:

Lame au design optimisé, coupant sans effort des branches jusqu'à 25 mm de diamètre. Lame en acier trempé pour une performance de coupe fiable et durable?. Assemblage de lame innovant, capable de supporter de fortes contraintes pour une coupe fluide des branches dures. 2 positions de verrouillage pour des coupes plus rapides et une réduction de fatigue dans la main. Poignées ergonomiques universelles pour s'adapter à toute taille de main. Revêtement confortable pour une prise en main optimale. Tailles disponibles: 20 mm, 25 mm.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE