Non retournablenouveau

MILWAUKEE - Servante équipée 117cm TOOLGUARD? 501 outils - 4932502079

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546647957

Réf. Sonepar

04054664795

Réf. Fournisseur

4932502079

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

Servante équipée 117cm TOOLGUARD™ 501 outils

Les Atouts de l'article:

Solution de rangement durable avec tiroirs supportant une charge de 45 kg et tiroir inférieur supportant 90 kg, roulettes industrielles de 125 mm (2 fixes, 2 pivotantes avec frein) et système anti-basculement permettant l’ouverture d’un seul tiroir à la fois. Sélection d’outils à main et d’accessoires avec 6 tiroirs sur 10 remplis de 501 outils premium, soigneusement organisés dans des inserts en mousse – entièrement équipé. Comprend des clés dynamométriques à déclenchement avec conception « No Turning Back » permettant de gagner du temps, de réduire les erreurs et d’assurer la sécurité grâce à une bague de verrouillage moletée, des cliquets à mécanisme 90 dents avec un angle de reprise de 4° pour les espaces restreints, des clés mixtes MAX BITE™ réduisant l’arrondi et le ripage, ainsi que des tournevis à poignée Tri-Lobe pour un confort et un couple maximaux. Mousse premium pour une durabilité accrue, emplacements découpés au laser pour une identification rapide et facile des tailles, et fond rouge permettant d’identifier rapidement les outils manquants.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE