Non retournable

MILWAUKEE - Set De Pales Talocheuse 900mm - MXF WBT90CB - 4932498920

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546527891

Réf. Sonepar

04054652789

Réf. Fournisseur

4932498920

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

MXF WBT90CB - Set de pales mixtes pour talocheuse 900mm

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la talocheuse à béton autotractée MX FUEL™ 900 mm (MXF WBT90) Le lot de 4 lames combinées MX FUEL™ (8" x 14") est utilisé pour le lissage et la finition des dalles de béton 4 lames incluses

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE