En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

MILWAUKEE - Taille-Haies Sur Perche 18 Volts Fuel - M18 FHETE22-0 - 4933498515

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546523848

Réf. Sonepar

04054652384

Réf. Fournisseur

4933498515

Marque

MILWAUKEE

M18 FHETE22-0 - Taille-haies sur perche FUEL 18V, 216 cm, sans batterie - sans batterie , ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Longueur totale de l'outil de 216 cm, ce qui permet de manœuvrer l'outil au-dessus de la tête Lamier de 60 cm doublement aiguisé pour des coupes nettes Écartement des dents de 25 mm avec la possibilité de couper des branches jusqu'à 22 mm de diamètre 13 positions de travail permettent de couper jusqu'à 270°, ce qui permet d'accéder plus facilement aux zones difficiles d'accès La poignée rotative réduit la fatigue de la partie supérieure du corps lors de l'application Une position de rangement permettant à l'utilisateur de transporter l'outil en toute sécurité Jusqu'à 50 min d'autonomie avec une batterie M18™ FORGE™ 8 Ah Poignée amovible pour un contrôle accrue Poignée rembourrée pour un positionnement optimal de la main et un confort accru Butée de protection : pour protéger le lamier et éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE