Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MILWAUKEE - Talocheuse Mx Fuel - MXF WBT60-0 - 4933498325

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546521943

Réf. Sonepar

04054648472

Réf. Fournisseur

4933498325

Marque

MILWAUKEE

MXF WBT60-0 - Talocheuse 600mm - sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Offre une expérience de finition douce et équilibrée avec une performance de 5 CV AUTOSTOP™ pour une meilleur protection de l'utilisateur Jusqu'à 35min d'autonomie par charge Vitesse variable de la pale de 30 à 160 tr/min Poignée d'accélération ergonomique pour un meilleur contrôle Réglage de la hauteur du guidon pour plus de confort Cadran de réglage du pas pour un réglage précis de la pale Crochet de levage pour une plus grande maniabilité sur le chantier S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE