MILWAUKEE - Talocheuse Mx Fuel - MXF WBT90-122 - 4933493602
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546484736
Réf. Sonepar
04054652195
Réf. Fournisseur
4933493602
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
MEXIQUE
MXF WBT90-122 - Talocheuse 900mm, 12Ah - 2 batteries FORGE MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC
Les Atouts de l'article:
Offre une expérience de finition douce et équilibrée avec une performance de 5 CV AUTOSTOP™ pour une meilleur protection de l'utilisateur Jusqu'à 25min d'autonomie par charge Pale variable, vitesse maximale de la pale jusqu'à 130 tr/min Poignée d'accélération ergonomique pour un meilleur contrôle Réglage de la hauteur du guidon pour plus de confort Cadran de réglage du pas pour un réglage précis de la pale Crochet de levage pour une plus grande maniabilité sur le chantier S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Offre une expérience de finition douce et équilibrée avec une performance de 5 CV AUTOSTOP™ pour une meilleur protection de l'utilisateur Jusqu'à 25min d'autonomie par charge Pale variable, vitesse maximale de la pale jusqu'à 130 tr/min Poignée d'accélération ergonomique pour un meilleur contrôle Réglage de la hauteur du guidon pour plus de confort Cadran de réglage du pas pour un réglage précis de la pale Crochet de levage pour une plus grande maniabilité sur le chantier S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


