MILWAUKEE - Tarauds Métriques - 4932500587 - 4932500587
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546618896
Réf. Sonepar
04054661889
Réf. Fournisseur
4932500587
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
TARAUD MÉTRIQUE À GOUJURE DROITE M3-0.50
Les Atouts de l'article:
Usinage de précision pour la création et la réparation de filetages propres et précis Gravure laser longue durée pour un marquage net Revêtement en oxyde noir pour la résistance à la corrosion et acier à haute teneur en carbone pour la durabilité Taraud à goujures droites conçu pour les applications de filetage les plus courantes La tige carrée est compatible avec toutes les poignées de taraudage ou clés à tarauder standard Le taraud à bouchon est conçu pour le filetage traversant Conçu pour une utilisation avec des matériaux métalliques, notamment l'acier doux, le laiton et l'aluminium L'utilisation de tarauds manuels avec des outils électriques est déconseillée Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un fluide de coupe Tailles disponibles : M3 (0,50 mm, 0,60 mm), M4 (0,70 mm, 0,75 mm), M5 (0,80 mm, 0,90 mm), M6 (1,00 mm), M7 (1,00 mm), M8 (1,00 mm, 1,25 mm), M9 (1,00 mm, 1,25 mm), M10 (1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm), M11 (1,50 mm), M12 (1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm), M14 (1,25 mm, 1,50 mm, 2,00 mm) Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un fluide de coupe Tailles disponibles : M3 (0,50 mm, 0,60 mm), M4 (0,70 mm, 0,75 mm), M5 (0,80 mm, 0,90 mm), M6 (1,00 mm), M7 (1,00 mm), M8 (1,00 mm, 1,25 mm), M9 (1,00 mm, 1,25 mm), M10 (1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm), M11 (1,50 mm), M12 (1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm), M14 (1,25 mm, 1,50 mm, 2,00 mm) Tailles disponibles : M3 (0,50 mm, 0,60 mm), M4 (0,70 mm, 0,75 mm), M5 (0,80 mm, 0,90 mm), M6 (1,00 mm), M7 (1,00 mm), M8 (1,00 mm, 1,25 mm), M9 (1,00 mm, 1,25 mm), M10 (1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm), M11 (1,50 mm), M12 (1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm), M14 (1,25 mm, 1,50 mm, 2,00 mm)
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Usinage de précision pour la création et la réparation de filetages propres et précis Gravure laser longue durée pour un marquage net Revêtement en oxyde noir pour la résistance à la corrosion et acier à haute teneur en carbone pour la durabilité Taraud à goujures droites conçu pour les applications de filetage les plus courantes La tige carrée est compatible avec toutes les poignées de taraudage ou clés à tarauder standard Le taraud à bouchon est conçu pour le filetage traversant Conçu pour une utilisation avec des matériaux métalliques, notamment l'acier doux, le laiton et l'aluminium L'utilisation de tarauds manuels avec des outils électriques est déconseillée Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un fluide de coupe Tailles disponibles : M3 (0,50 mm, 0,60 mm), M4 (0,70 mm, 0,75 mm), M5 (0,80 mm, 0,90 mm), M6 (1,00 mm), M7 (1,00 mm), M8 (1,00 mm, 1,25 mm), M9 (1,00 mm, 1,25 mm), M10 (1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm), M11 (1,50 mm), M12 (1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm), M14 (1,25 mm, 1,50 mm, 2,00 mm) Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un fluide de coupe Tailles disponibles : M3 (0,50 mm, 0,60 mm), M4 (0,70 mm, 0,75 mm), M5 (0,80 mm, 0,90 mm), M6 (1,00 mm), M7 (1,00 mm), M8 (1,00 mm, 1,25 mm), M9 (1,00 mm, 1,25 mm), M10 (1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm), M11 (1,50 mm), M12 (1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm), M14 (1,25 mm, 1,50 mm, 2,00 mm) Tailles disponibles : M3 (0,50 mm, 0,60 mm), M4 (0,70 mm, 0,75 mm), M5 (0,80 mm, 0,90 mm), M6 (1,00 mm), M7 (1,00 mm), M8 (1,00 mm, 1,25 mm), M9 (1,00 mm, 1,25 mm), M10 (1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm), M11 (1,50 mm), M12 (1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm), M14 (1,25 mm, 1,50 mm, 2,00 mm)
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


