Non retournable

MILWAUKEE - Tarauds Métriques - 4932500590 - 4932500590

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Tarauds Métriques - 4932500590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546618926

Réf. Sonepar

04054661892

Réf. Fournisseur

4932500590

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

TARAUD MÉTRIQUE À GOUJURE DROITE M5-0.90

Les Atouts de l'article:

Usinage de précision pour la création et la réparation de filetages propres et précis Gravure laser longue durée pour un marquage net Revêtement en oxyde noir pour la résistance à la corrosion et acier à haute teneur en carbone pour la durabilité Taraud à goujures droites conçu pour les applications de filetage les plus courantes La tige carrée est compatible avec toutes les poignées de taraudage ou clés à tarauder standard Le taraud à bouchon est conçu pour le filetage traversant Conçu pour une utilisation avec des matériaux métalliques, notamment l'acier doux, le laiton et l'aluminium L'utilisation de tarauds manuels avec des outils électriques est déconseillée Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un fluide de coupe Tailles disponibles : M3 (0,50 mm, 0,60 mm), M4 (0,70 mm, 0,75 mm), M5 (0,80 mm, 0,90 mm), M6 (1,00 mm), M7 (1,00 mm), M8 (1,00 mm, 1,25 mm), M9 (1,00 mm, 1,25 mm), M10 (1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm), M11 (1,50 mm), M12 (1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm), M14 (1,25 mm, 1,50 mm, 2,00 mm) Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un fluide de coupe Tailles disponibles : M3 (0,50 mm, 0,60 mm), M4 (0,70 mm, 0,75 mm), M5 (0,80 mm, 0,90 mm), M6 (1,00 mm), M7 (1,00 mm), M8 (1,00 mm, 1,25 mm), M9 (1,00 mm, 1,25 mm), M10 (1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm), M11 (1,50 mm), M12 (1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm), M14 (1,25 mm, 1,50 mm, 2,00 mm) Tailles disponibles : M3 (0,50 mm, 0,60 mm), M4 (0,70 mm, 0,75 mm), M5 (0,80 mm, 0,90 mm), M6 (1,00 mm), M7 (1,00 mm), M8 (1,00 mm, 1,25 mm), M9 (1,00 mm, 1,25 mm), M10 (1,00 mm, 1,25 mm, 1,50 mm), M11 (1,50 mm), M12 (1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm), M14 (1,25 mm, 1,50 mm, 2,00 mm)

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE