MILWAUKEE - Tarauds Métriques - 4932500634 - 4932500634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546619367
Réf. Sonepar
04054661936
Réf. Fournisseur
4932500634
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
TARAUD M3-0.5 + FORET 2.5 MM 2 PCS
Les Atouts de l'article:
Usinage de précision pour créer et réparer des filetages propres et précis. Marquage laser durable pour une identification claire. Conception THUNDERWEB des forets, caractérisée par une âme conique qui s’épaissit vers l’arrière du foret. Style à goujures droites, conçu pour les applications de taraudage les plus courantes. Queue carrée compatible avec toutes les poignées ou clés à tarauder standard. Revêtement en oxyde noir pour la résistance à la corrosion et acier à haute teneur en carbone pour une durabilité maximale. Conçu pour une utilisation sur les métaux, y compris l’acier doux, le laiton et l’aluminium. Les tarauds manuels ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des outils électriques. Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un fluide de coupe. Tailles disponibles : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14. Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un fluide de coupe. Tailles disponibles : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14. Tailles disponibles : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Usinage de précision pour créer et réparer des filetages propres et précis. Marquage laser durable pour une identification claire. Conception THUNDERWEB des forets, caractérisée par une âme conique qui s’épaissit vers l’arrière du foret. Style à goujures droites, conçu pour les applications de taraudage les plus courantes. Queue carrée compatible avec toutes les poignées ou clés à tarauder standard. Revêtement en oxyde noir pour la résistance à la corrosion et acier à haute teneur en carbone pour une durabilité maximale. Conçu pour une utilisation sur les métaux, y compris l’acier doux, le laiton et l’aluminium. Les tarauds manuels ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des outils électriques. Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un fluide de coupe. Tailles disponibles : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14. Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un fluide de coupe. Tailles disponibles : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14. Tailles disponibles : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


