MILWAUKEE - Tronçonneuse À Chaine 18 Volts Fuel - M18 FCHS-122 - 4933499217
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546563813
Réf. Sonepar
04054656381
Réf. Fournisseur
4933499217
Marque
MILWAUKEE
M18 FCHS-122 - Tronçonneuse FUEL 18V, 12,0 Ah, guide de 40 cm - 2 batteries 18V FORGE 12,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC
Les Atouts de l'article:
La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ Fournit la puissance et l‘autonomie nécessaire pour couper jusqu‘à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™M18™ 12,0 Ah Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l‘application et une réponse instantanée de l‘accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d‘une seconde. Griffe d‘abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidement Fournie avec 80cc d‘huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ Fournit la puissance et l‘autonomie nécessaire pour couper jusqu‘à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™M18™ 12,0 Ah Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l‘application et une réponse instantanée de l‘accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d‘une seconde. Griffe d‘abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe Réservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidement Fournie avec 80cc d‘huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


