Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MILWAUKEE - Ventilateur / Brasseur d'Air 18 Volts - M18 ARFHP-0 - 4933492110

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546414771

Réf. Sonepar

04054641477

Réf. Fournisseur

4933492110

Marque

MILWAUKEE

M18 ARFHP-0 - 18V Ventilateur/ brasseur d'air sans batterie

Les Atouts de l'article:

Trois réglages de vitesse pour un flux d'air optimisé allant jusqu'à 6 mètres par seconde La tête réglable permet à l'utilisateur d'utiliser l'extracteur à différentes hauteurs et positions sur une plage de 360°. Une circulation d'air efficace fait circuler l'air jusqu'à 5.775 m³/m. Design compact avec poignée de transport intégrée pour maximiser la portabilité. Les pieds en caoutchouc assurent la stabilité et évitent les éraflures de surface. Autonomie de neuf heures en vitesse un avec un pack de batterie M18™ REDLITHIUM™ de 5,0 Ah. Alimentation AC/DC, permet à l'utilisateur de fonctionner avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ ou une alimentation AC si elle est disponible. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE