MILWAUKEE - Visseuse À Chocs - 119/176/226 Nm 18 Volts - M18 ONEID3-502X - 4933492804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546476755
Réf. Sonepar
04054647675
Réf. Fournisseur
4933492804
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 ONEID3-502X - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 FUEL III, 18V, 5,0Ah, 4 Modes,119/176/226Nm + 1 Mode de Finition - HD Box, 2 Batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18FC
Les Atouts de l'article:
Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces étroits Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi 4 modes préprogrammés Grâce à la fonction ?Inventaire? de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LED L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces étroits Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi 4 modes préprogrammés Grâce à la fonction ?Inventaire? de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LED L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


