MILWAUKEE - Visseuse A Chocs Hydraulique 18 Volts Fuel - M18 FIDRQ-0 - 4933498911

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546527808

Réf. Sonepar

04054652780

Réf. Fournisseur

4933498911

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

VIETNAM

M18 FIDRQ-0 - Visseuse à Chocs HYDRAULIC FUEL compacte Hex 1/4 FUEL, 18V, 4 Modes - sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Nouvelle visseuse à chocs hydraulique M18 FUEL™SURGE™ ¼? Hex Jusqu’à 50 % plus silencieuse, offre une conduite plus fluide et 3 fois moins de vibrations qu’une visseuse à chocs standard Système hydraulique FLUID-DRIVE™ de nouvelle génération délivrant 113 Nm de couple pour une vitesse d’application 3 fois plus rapide Conception ultra-compacte : seulement 110 mm de longueur et 63 mm de largeur, idéale pour les espaces restreints. DRIVE CONTROL™ 3 modes : permet d’ajuster la vitesse selon l’application pour un meilleur contrôle. Éclairage Tri-LED sans ombre pour une visibilité optimale dans les zones peu éclairées. Mandrin hexagonal ¼? avec insertion d’embout à une main pour un changement rapide et facile. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE