MILWAUKEE - Visseuse A Chocs Hydraulique 18 Volts Fuel - M18 FIDRQ-0X - 4933498910
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546527792
Réf. Sonepar
04054652779
Réf. Fournisseur
4933498910
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
VIETNAM
M18 FIDRQ-0X - Visseuse à Chocs HYDRAULIC FUEL compacte Hex 1/4 FUEL, 18V, 4 Modes - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Nouvelle visseuse à chocs hydraulique M18 FUEL™SURGE™ ¼? Hex Jusqu’à 50 % plus silencieuse, offre une conduite plus fluide et 3 fois moins de vibrations qu’une visseuse à chocs standard Système hydraulique FLUID-DRIVE™ de nouvelle génération délivrant 113 Nm de couple pour une vitesse d’application 3 fois plus rapide Conception ultra-compacte : seulement 110 mm de longueur et 63 mm de largeur, idéale pour les espaces restreints. DRIVE CONTROL™ 3 modes : permet d’ajuster la vitesse selon l’application pour un meilleur contrôle. Éclairage Tri-LED sans ombre pour une visibilité optimale dans les zones peu éclairées. Mandrin hexagonal ¼? avec insertion d’embout à une main pour un changement rapide et facile. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Nouvelle visseuse à chocs hydraulique M18 FUEL™SURGE™ ¼? Hex Jusqu’à 50 % plus silencieuse, offre une conduite plus fluide et 3 fois moins de vibrations qu’une visseuse à chocs standard Système hydraulique FLUID-DRIVE™ de nouvelle génération délivrant 113 Nm de couple pour une vitesse d’application 3 fois plus rapide Conception ultra-compacte : seulement 110 mm de longueur et 63 mm de largeur, idéale pour les espaces restreints. DRIVE CONTROL™ 3 modes : permet d’ajuster la vitesse selon l’application pour un meilleur contrôle. Éclairage Tri-LED sans ombre pour une visibilité optimale dans les zones peu éclairées. Mandrin hexagonal ¼? avec insertion d’embout à une main pour un changement rapide et facile. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


