Non retournable

Mitsubishi Electric - Compteur d'énergie EM340-MID-IMPULSION - EM340-MID-IMPULSION

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - Compteur d'énergie EM340-MID-IMPULSION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956070170

Réf. Sonepar

00064607017

Réf. Fournisseur

EM340-MID-IMPULSION

Marque

Mitsubishi Electric

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

autre

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

120...230 V

tension nominale (Un) L-L:

208...400 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

pays de fabrication:

FRANCE

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

3

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP51

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur électrique MID - 65A - Triphasé - IMPULSION

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric