Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - ERPT30X-VM6EDR1 - ERPT30X-VM6EDR1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - ERPT30X-VM6EDR1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • adapté au chauffage d'eau de piscine - Oui

  • commande externe nécessaire - Non

  • convient pour chauffage central - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467011479

Réf. Sonepar

00064701147

Réf. Fournisseur

ERPT30X-VM6EDR1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité intérieure

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IPX1

indice de protection (IP) pour unité intérieure:

IPX1

volume du réservoir:

300 l

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de régulation du régime (pompe système):

continu

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

avec élément chauffant électrique:

Oui

diamètre de tube extérieur, eau sanitaire:

22 mm

intégration solaire:

Oui

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):

28 dB

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

40 dB(A)

Module hydraulique ECODAN Duo Package Réversible 300L / 6 kW d'appoint / Monophasé / Génération D / sans vase d'expansion

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric