Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - ERSD-VM6E - ERSD-VM6E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre de filetage chauffage central - 1 pouce externe

  • adapté au chauffage d'eau de piscine - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5051467014555

Réf. Sonepar

00064701455

Réf. Fournisseur

ERSD-VM6E

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité intérieure

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre de filetage chauffage central:

1 pouce externe

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

indice de protection (IP) pour unité intérieure:

IPX0

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de régulation du régime (pompe système):

continu

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

intégration solaire:

Oui

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):

29 dB

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

41 dB(A)

Module Hydraulique ECODAN Split réversible / Echangeur D / 6kW d'appoint / Monophasé / Génération E

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric