Mitsubishi Electric - ERST17D-VM6BD - ERST17D-VM6BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité intérieure
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre de filetage chauffage central - 1 pouce externe
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5051467013169
Réf. Sonepar
00064701316
Réf. Fournisseur
ERST17D-VM6BD
Marque
Mitsubishi Electric
modèle:
unité intérieure
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre de filetage chauffage central:
1 pouce externe
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
commande externe nécessaire:
Non
convient pour chauffage central:
Oui
indice de protection (IP) pour unité extérieure:
IPX1
indice de protection (IP) pour unité intérieure:
IPX1
profil de soutirage:
L
volume du réservoir:
170 l
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
type de régulation du régime (pompe système):
continu
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
avec élément chauffant électrique:
Oui
diamètre de tube extérieur, eau sanitaire:
22 mm
intégration solaire:
Oui
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):
29 dB
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
41 dB(A)


