Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - ERST20C-YM9DR1 - ERST20C-YM9DR1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - ERST20C-YM9DR1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • adapté au chauffage d'eau de piscine - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467011233

Réf. Sonepar

00064701123

Réf. Fournisseur

ERST20C-YM9DR1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité intérieure

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IPX1

indice de protection (IP) pour unité intérieure:

IPX1

profil de soutirage:

XL

volume du réservoir:

200 l

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de régulation du régime (pompe système):

continu

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

avec élément chauffant électrique:

Oui

diamètre de tube extérieur, eau sanitaire:

22 mm

intégration solaire:

Oui

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):

28 dB

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

40 dB(A)

Module Hydraulique ECODAN Duo Split Réversible 200L / Echangeur C / 9 kW d'appoint / Triphasé / Génération D

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric