Mitsubishi Electric - ERST20D-VM6DR2.TR - ERST20D-VM6DR2.TR

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - ERST20D-VM6DR2.TR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • adapté au chauffage d'eau de piscine - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8683363055195

Réf. Sonepar

00064305519

Réf. Fournisseur

ERST20D-VM6DR2.TR

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité intérieure

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IPX1

indice de protection (IP) pour unité intérieure:

IPX1

profil de soutirage:

L

volume du réservoir:

200 l

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de régulation du régime (pompe système):

continu

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

avec élément chauffant électrique:

Oui

diamètre de tube extérieur, eau sanitaire:

22 mm

intégration solaire:

Oui

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):

29 dB

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

41 dB(A)

Module Hydraulique ECODAN Duo Split Réversible 200L / Echangeur D / 6 kW d'appoint / Monophasé / Génération D

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric