Mitsubishi Electric - Groupe extérieur DRV PUCY-P250YKD.TH-BS - PUCY-P250YKD.TH-BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 21
SEER (refroidissement) - 7
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492386101
Réf. Sonepar
00064238610
Réf. Fournisseur
PUCY-P250YKD.TH-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement seulement
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
21
SEER (refroidissement):
7
nombre de phases:
3
fréquence:
50/60 Hz
eER (refroidissement):
4.7
hauteur:
1650 mm
largeur:
920 mm
profondeur:
740 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
165 m
longueur maximale totale de conduit:
1000 m
différence de hauteur maximale:
40 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
poids:
183 kg
charge en fluide réfrigérant:
6.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
pays de fabrication:
THAILANDE
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


