Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - Groupe extérieur DRV PUHY-M300YNW-A1-BS - PUHY-M300YNW-A1-BS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 39

  • SEER (refroidissement) - 6.4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901874512

Réf. Sonepar

00064187451

Réf. Fournisseur

PUHY-M300YNW-A1-BS

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

39

SEER (refroidissement):

6.4

SCOP (chauffage):

3.58

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.4

cOP (chauffage):

3.88

hauteur:

1858 mm

largeur:

920 mm

profondeur:

740 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

165 m

longueur maximale totale de conduit:

1000 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

poids:

223 kg

charge en fluide réfrigérant:

6.5 kg

pays de fabrication:

JAPON

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible PUHY-MYNW-A TH - Pf: 33,5 kW / Pc: 37,5 kW - Triphasé - R32 traitement anti-salin

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric