Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - Groupe extérieur DRV PUMY-P250YBM3.TH - PUMY-P250YBM3.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - Groupe extérieur DRV PUMY-P250YBM3.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 30

  • SEER (refroidissement) - 6.64

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492817124

Réf. Sonepar

00064281712

Réf. Fournisseur

PUMY-P250YBM3.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

30

SEER (refroidissement):

6.64

SCOP (chauffage):

4.49

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.41

cOP (chauffage):

4.35

hauteur:

1662 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

460 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

poids:

194 kg

charge en fluide réfrigérant:

9.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

pays de fabrication:

THAILANDE

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi - Inverter Condensation à air - Réversible - Compact PUMY-P - Pf: 28 kW / Pc: 31,5 kW - Triphasé - R 410A

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric