Mitsubishi Electric - Groupe extérieur DRV PUMY-P300YBM3.TH - PUMY-P300YBM3.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 30
nombre de phases - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492818121
Réf. Sonepar
00064281812
Réf. Fournisseur
PUMY-P300YBM3.TH
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
30
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
hauteur:
1662 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
460 mm
longueur maximale totale de conduit:
310 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
poids:
194 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


