Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - Groupe extérieur DRV PUMY-SM140YKM2-BS.TH - PUMY-SM140YKM2-BS.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12

  • nombre de phases - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492218143

Réf. Sonepar

00064221814

Réf. Fournisseur

PUMY-SM140YKM2-BS.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

12

nombre de phases:

3

hauteur:

981 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

95 kg

charge en fluide réfrigérant:

3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

Unité extérieure Série S Triphasée- Froid ou Chaud - Condensation à air - R32 traitement anti-salin

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric