Mitsubishi Electric - Groupe extérieur DRV PUMY-SP140VKM3.TH - PUMY-SP140VKM3.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12
nombre de phases - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492235140
Réf. Sonepar
00064223514
Réf. Fournisseur
PUMY-SP140VKM3.TH
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
12
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
hauteur:
981 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
330 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
93 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


