Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - Groupe extérieur DRV PURY-M200YXM-A.TH - PURY-M200YXM-A.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 20

  • SEER (refroidissement) - 7.72

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492126141

Réf. Sonepar

00064212614

Réf. Fournisseur

PURY-M200YXM-A.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

20

SEER (refroidissement):

7.72

SCOP (chauffage):

4.69

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

4.05

cOP (chauffage):

4.66

hauteur:

1858 mm

largeur:

910 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

5/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/4 pouce

poids:

265 kg

charge en fluide réfrigérant:

8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

pays de fabrication:

THAILANDE

VRF (3 tubes):

Oui

Groupe extérieur City Multi - R2 PURY-M 200 - Pf : 22.4 kW / Pc : 25 kW - Triphasé R32 - Récupération d'énergie

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric