Mitsubishi Electric - Groupe extérieur DRV PURY-M250YXM-A.TH - PURY-M250YXM-A.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 25
SEER (refroidissement) - 7.37
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492128145
Réf. Sonepar
00064212814
Réf. Fournisseur
PURY-M250YXM-A.TH
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
25
SEER (refroidissement):
7.37
SCOP (chauffage):
4.66
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.59
cOP (chauffage):
4.35
hauteur:
1858 mm
largeur:
910 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
poids:
265 kg
charge en fluide réfrigérant:
8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
pays de fabrication:
THAILANDE
VRF (3 tubes):
Oui
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


