Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - Groupe extérieur Hydrosplit ATW PUZ-WZ50VAA - PUZ-WZ50VAA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité extérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4 kW

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • type de réfrigérant - R290

  • capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 5.2 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467014418

Réf. Sonepar

00064701441

Réf. Fournisseur

PUZ-WZ50VAA

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité extérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4 kW

température max. de départ chauffage:

75 °C

type de réfrigérant:

R290

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

5.2 kW

refroidissement intégré:

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.1

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

0.6 kg

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IP24

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

3

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Non

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

transfert de données par Internet:

Non

intégration solaire:

Oui

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):

42 dB

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

56 dB(A)

Groupe extérieur Eco Inverter Silence PUZ-WZ50VAA

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric