Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Mitsubishi Electric - Groupe extérieur Mono-split MUZ-LN35VGHZ3-E1 - MUZ-LN35VGHZ3-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • classe énergétique chauffage - A+++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492032145

Réf. Sonepar

00064203214

Réf. Fournisseur

MUZ-LN35VGHZ3-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A+++

fréquence:

50 Hz

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

130 kWh

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Série M - Inverter Hyper Heating Mono-split MUZ-LN - Pf 3.5 kW / Pc : 4.0 kW - Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric