Mitsubishi Electric - Groupe extérieur Mono-split MUZ-LN50VGHZ3-E1 - MUZ-LN50VGHZ3-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A++
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8851492036143
Réf. Sonepar
00064203614
Réf. Fournisseur
MUZ-LN50VGHZ3-E1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
fréquence:
50 Hz
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
230 kWh
hauteur:
880 mm
largeur:
840 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


