Mitsubishi Electric - Groupe extérieur Mono-split PUZ-M125YKA3.TH - PUZ-M125YKA3.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
fréquence - 50 Hz
hauteur - 981 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8851492061145
Réf. Sonepar
00064206114
Réf. Fournisseur
PUZ-M125YKA3.TH
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
hauteur:
981 mm
largeur:
1050 mm
longueur maximale de conduit:
65 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


