Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - Groupe extérieur Mono-split PUZ-M140VKA3.TH - PUZ-M140VKA3.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - Groupe extérieur Mono-split PUZ-M140VKA3.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • fréquence - 50 Hz

  • hauteur - 981 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492059142

Réf. Sonepar

00064205914

Réf. Fournisseur

PUZ-M140VKA3.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

fréquence:

50 Hz

hauteur:

981 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

65 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

84 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

40 A

pays de fabrication:

THAILANDE

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit ou Twin PUZ-M - Pf : 13,4 kW / Pc : 15,0 kW - Monophasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric