Mitsubishi Electric - Groupe extérieur Mono-split PUZ-ZM125YDA2.TH - PUZ-ZM125YDA2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
fréquence - 50 Hz
courant nominal - 9 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492049143
Réf. Sonepar
00064204914
Réf. Fournisseur
PUZ-ZM125YDA2.TH
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
9 A
hauteur:
870 mm
largeur:
1100 mm
longueur maximale de conduit:
100 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
116 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


