Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - Groupe extérieur Mono-split PUZ-ZM200YKA3 - PUZ-ZM200YKA3

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - Groupe extérieur Mono-split PUZ-ZM200YKA3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • fréquence - 50 Hz

  • courant nominal - 27.3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5051467016139

Réf. Sonepar

00064701613

Réf. Fournisseur

PUZ-ZM200YKA3

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

27.3 A

hauteur:

1338 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

100 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1 pouce

poids:

137 kg

charge en fluide réfrigérant:

6.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

32 A

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Groupe Extérieur Mr Slim - Power Inverter Monosplit PUZ-ZM200 - Pf : 19 kW / Pc : 22,4 kW - Triphasé R32kW / Pc : 22,4 kW - Triphasé R32

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric