Mitsubishi Electric - MFZ-KW35VG-E2 - MFZ-KW35VG-E2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - sol

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

RAC

EAN

4902901989100

Réf. Sonepar

00064198910

Réf. Fournisseur

MFZ-KW35VG-E2

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

sol

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

750 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

215 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

8.1

SCOP (chauffage):

4.1

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

15 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Série M - Console De Luxe MFZ-KW - Pf : 3.5 kW / Pc : 4.3 kW (Livré avec télécommande IR)