nouveau

Mitsubishi Electric - MXZ-4F83VFHZ3-E1 - MXZ-4F83VFHZ3-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 4

  • SEER (refroidissement) - 7.3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492939123

Réf. Sonepar

00064293912

Réf. Fournisseur

MXZ-4F83VFHZ3-E1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

4

SEER (refroidissement):

7.3

SCOP (chauffage):

4.3

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

4.37

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

398 kWh

cOP (chauffage):

5.29

hauteur:

1048 mm

largeur:

950 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

25 m

longueur maximale totale de conduit:

70 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

autre

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

86 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe Extérieur Série M - Hyper Heating Multi-split MXZ-4F - Pf : 8.3 kW / Pc : 9 kW - Monophasé R32

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Mitsubishi Electric

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric