Mitsubishi Electric - PEFY-MS200VMHS-A.TH - PEFY-MS200VMHS-A.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/4 pouce
largeur - 1250 mm
hauteur - 470 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492043158
Réf. Sonepar
00064204315
Réf. Fournisseur
PEFY-MS200VMHS-A.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/4 pouce
largeur:
1250 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
1120 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
97 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
250 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
Quelques mots du fabricant :
Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


