Mitsubishi Electric - PEFY-MS40VMHS-A.TH - PEFY-MS40VMHS-A.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
largeur - 745 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492018156
Réf. Sonepar
00064201815
Réf. Fournisseur
PEFY-MS40VMHS-A.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
745 mm
hauteur:
380 mm
profondeur:
900 mm
version VRF:
Oui
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
35 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
pression disponible:
200 Pa
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
Quelques mots du fabricant :
Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


