nouveau

Mitsubishi Electric - PEFY-MS50VMHS-A.TH - PEFY-MS50VMHS-A.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PEFY-MS50VMHS-A.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

  • largeur - 745 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492019153

Réf. Sonepar

00064201915

Réf. Fournisseur

PEFY-MS50VMHS-A.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

745 mm

hauteur:

380 mm

profondeur:

900 mm

version VRF:

Oui

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

35 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

200 Pa

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Unité intérieure DRV City Multi - Gainable PEFY-MS - 50 > 200Pa - Pf : 5.6 kW / Pc : 6.3 kW - Compatible R32,R410A

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric