Mitsubishi Electric - PUZ-ZM71VHA3 - PUZ-ZM71VHA3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
fréquence - 50 Hz
courant nominal - 20.9 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5051467016108
Réf. Sonepar
00064701610
Réf. Fournisseur
PUZ-ZM71VHA3
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
20.9 A
hauteur:
943 mm
largeur:
950 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
55 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
67 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
25 A
Quelques mots du fabricant :
Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


