🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MLZ-KY20VG-E1 - MLZ-KY20VG-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - MLZ-KY20VG-E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901929151

Réf. Sonepar

00064192915

Réf. Fournisseur

MLZ-KY20VG-E1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

842 mm

hauteur:

194 mm

profondeur:

301 mm

version VRF:

Non

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

11 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Série M - Cassette 1 Voie MLZ-KY - Pf : 2.0 kW / Pc : 2 ,5 kW (Livré avec télécommande IR)

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric