🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MSY-TP50VF-E1 - MSY-TP50VF-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492367094

Réf. Sonepar

00064001615

Réf. Fournisseur

MSY-TP50VF-E1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

923 mm

hauteur:

305 mm

profondeur:

250 mm

version VRF:

Non

nombre de niveaux de soufflerie:

4

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Série M - Mono-split salle serveur MUY-TP - Pf : 5,0 kW

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric