Mitsubishi Electric - MSZ-HR25VF-E3 - MSZ-HR25VF-E3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8683363051036
Réf. Sonepar
00064202369
Réf. Fournisseur
MSZ-HR25VF-E3
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cloison (haute)
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
838 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
228 mm
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.2
SCOP (chauffage):
4.2
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
8.5 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non

Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


