🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MSZ-HR35VF-E3 - MSZ-HR35VF-E3

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8683363051067

Réf. Sonepar

00064200452

Réf. Fournisseur

MSZ-HR35VF-E3

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

838 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

228 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.2

SCOP (chauffage):

4.3

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

8.5 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Intérieure Série M - Mural Essentiel MSZ-HR - Pf : 3,1 kW / Pc : 3 ,6 kW (Livré avec télécommande IR)

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric