Mitsubishi Electric - MSZ-LN35VG2R-E5 - MSZ-LN35VG2R-E5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
couleur - rouge
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492541135
Réf. Sonepar
00064254113
Réf. Fournisseur
MSZ-LN35VG2R-E5
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cloison (haute)
couleur:
rouge
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
890 mm
hauteur:
307 mm
profondeur:
233 mm
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
9.5
SCOP (chauffage):
5.1
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
15.5 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


