Mitsubishi Electric - MSZ-RW50VG-E1 - MSZ-RW50VG-E1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

RAC

EAN

8851492401118

Réf. Sonepar

00064240111

Réf. Fournisseur

MSZ-RW50VG-E1

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

998 mm

hauteur:

305 mm

profondeur:

247 mm

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

7.6

SCOP (chauffage):

4.6

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

14.5 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

Unité Intérieure Série M - Mural Ultimate MSZ-RW - Pf : 5.0 kW / Pc : 5.8 kW (Livré avec télécommande IR) - Wi-Fi de série