Mitsubishi Electric - MUY-TP50VF-E1 - MUY-TP50VF-E1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
fréquence - 50 Hz
courant nominal - 6.4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492237106
Réf. Sonepar
00064001646
Réf. Fournisseur
MUY-TP50VF-E1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement seulement
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
6.4 A
hauteur:
550 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
285 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
poids:
34 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.85 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
10 A
Quelques mots du fabricant :
Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.
Un produit Mitsubishi Electric
Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric


