Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - MUY-TP50VF-E2 - MUY-TP50VF-E2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - MUY-TP50VF-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • fréquence - 50 Hz

  • courant nominal - 6.4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492236123

Réf. Sonepar

00064223612

Réf. Fournisseur

MUY-TP50VF-E2

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement seulement

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

6.4 A

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

34 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.85 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

10 A

Groupe Extérieur Série M - Mono-split salle serveur MUY-TP - Pf : 5,0 kW - Monophasé R32

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric